Jeu de forets à façonner en acier en coffret bois, Nombre de forets: 6

Réf.: 795160 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de forets Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de forets 6
Emballage Coffret en bois
20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm; 50 mm
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795160 6
EAN / GTIN 9002696303022
Réf. fabricant 03100006K

Description

Exécution:

Deux tranchants avec queue cylindrique.
Acier spécial; pour applications de perçage dans le bois, tendre et dur. Le tranchant périphérique acéré permet d’obtenir des trous borgnes sans bavures tout en réduisant le risque de surchauffe.

Utilisation:

Pour le perçage de trous borgnes précis et sans bavures ainsi que de trous ronds.

Norme:

DIN 7483 G

Contenu:

Composé de 795150.

Contenu:

Forets 795150: 1 de chaque réf. 20; 25; 30; 35; 40; 50