Foret à façonner en acier spécial, ⌀ foret: 26mm

Réf.: 795150 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
50 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

26 mm
Longueur totale 90 mm
Dimension queue 8×30 mm
Nombre de dents Z 2
Type de produit Mèches à bois

Numéros d’identification et classifications

Référence article 795150 26
EAN / GTIN 9002696009399
Réf. fabricant 031002600

Description

Exécution:

Deux tranchants avec queue cylindrique.
Acier spécial; pour applications de perçage dans le bois, tendre et dur. Le tranchant périphérique acéré permet d’obtenir des trous borgnes sans bavures tout en réduisant le risque de surchauffe.

Utilisation:

Pour le perçage de trous borgnes précis et sans bavures ainsi que de trous ronds.

Norme:

DIN 7483 G