pince à dénuder SWINGO® , automatique

Réf.: 793936PB
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 793936PB
    EAN / GTIN 3662424101120
    Réf. fabricant 793936PB
    Article hors catalogue L60130 10481

    Description

    Description:

    • 2 fonctions réunies: coupe et dénudage
    • Mécanisme de rattrapage de jeu pour un dénudage sans à-coups et sans effort
    • Plage de dénudage: 0,02 - 10 mm² (AWG: 32 - 8)
    • Longueur d'anisolement réglable de 3 à 18 mm
    • Fonction de coupe intégrée
    • Coupe jusqu'à 1,5 mm²: câble unipolaire
    • Coupe jusqu'à 10 mm²: câble multiconducteur
    • Corps de pince ergonomique en nylon renforcé de fibres de verre

    Caractéristique(s):

    • AWG: 32-8 section [mm²]: 10 [g]: 136