Pantalon peintre +stretch femme C46

Réf.: 791010001099C46
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
    Couleur weiß / schwarz
    Taille de confection DE 46
    Type de produit Pantalons de travail

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 791010001099C46
    EAN / GTIN 7330509625385
    Réf. fabricant 791010001099C46

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    100% coton, sergé, 240gm²

    Poches
    Poche sur la jambe spécialement conçue pour le couteau à mastic et la brosse, Poches sur la jambe avec soufflet, fermeture éclair, poche pour stylo et poche pour couteau
    Poche intérieure pour téléphone
    Poches à clous - devant
    Poches au dos
    Poches intérieures
    Poche extérieure de protection du genou
    Finition
    Extension au bas

    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés, Coupe femme
    Panneau extensible à l'entrejambe, au dos, au genou et au mollet

    Détails
    Manchette à glissière en plastique
    Anneau en D à la taille, Elastique à la taille
    Bouton métallique
    Renforcement
    Renforcement en CORDURA® sur les poches à clous, la poche mètre et les genoux

    Description:

    • Pantalon de peintre moderne et confortable adapté aux femmes, avec des poches à outils, des poches extérieures aux genoux et des zones extensibles au niveau de l'entrejambe, des genoux, du siège et des mollets pour une flexibilité et un confort accrus
    • Le tissu a d'excellentes propriétés d'absorption grâce au pourcentage élevé de coton
    • Le pantalon comporte de nombreuses poches fonctionnelles et une poche à outils de peinture spécialement conçue, renforcée pour les outils de peinture
    • La poche pour les outils de peinture, les poches à clous et les poches arrière sont renforcées avec du tissu CORDURA® et les genoux avec du CORDURA® extensible pour un meilleur confort

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057