Pantalon peintre +stretch femme C32

Réf.: 791010001099C32
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
Couleur weiß / schwarz
Taille de confection DE 32
Type de produit Pantalons de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 791010001099C32
EAN / GTIN 7330509625316
Réf. fabricant 791010001099C32

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, sergé, 240gm²

Poches
Poche sur la jambe spécialement conçue pour le couteau à mastic et la brosse, Poches sur la jambe avec soufflet, fermeture éclair, poche pour stylo et poche pour couteau
Poche intérieure pour téléphone
Poches à clous - devant
Poches au dos
Poches intérieures
Poche extérieure de protection du genou
Finition
Extension au bas

Fonctionnalité
Genoux pré-pliés, Coupe femme
Panneau extensible à l'entrejambe, au dos, au genou et au mollet

Détails
Manchette à glissière en plastique
Anneau en D à la taille, Elastique à la taille
Bouton métallique
Renforcement
Renforcement en CORDURA® sur les poches à clous, la poche mètre et les genoux

Description:

  • Pantalon de peintre moderne et confortable adapté aux femmes, avec des poches à outils, des poches extérieures aux genoux et des zones extensibles au niveau de l'entrejambe, des genoux, du siège et des mollets pour une flexibilité et un confort accrus
  • Le tissu a d'excellentes propriétés d'absorption grâce au pourcentage élevé de coton
  • Le pantalon comporte de nombreuses poches fonctionnelles et une poche à outils de peinture spécialement conçue, renforcée pour les outils de peinture
  • La poche pour les outils de peinture, les poches à clous et les poches arrière sont renforcées avec du tissu CORDURA® et les genoux avec du CORDURA® extensible pour un meilleur confort

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057