• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ponceuse à bande compacte, 75 mm - GRIT GKS 75

Réf.: 79050100403
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 79050100403
EAN / GTIN 4014586888255
Réf. fabricant 79050100403
Article hors catalogue L00010 3600

Description

Description:

  • Ponceuse à bande compacte, 75 mm
  • GRIT GKS 75
  • Ponceuse à bande compacte pour le travail des métaux. La solution économique pour l'atelier

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 4 kW
  • tension 3 x 400/440V 50/60Hz
  • vitesse de rotation à vide 3 000 1/min
  • dimensions de la bande 75 x 2 000 mm
  • poids 50 kg

Avantage(s):

  • Très économique à l'achat avec un rapport qualité/prix optimal
  • 2/3 d'espace en moins par rapport aux machines traditionnelles grâce au concept de design minimaliste
  • Utilisation immédiate. Pas de montage ou d'assemblage nécessaire;
  • Temps de préparation courts - changement rapide des bandes abrasives;
  • Sécurité de travail maximale grâce à une projection d'étincelles contrôlée;
  • Moteur puissant pour une forte capacité d'enlèvement

Livraison:

  • 1 bande abrasive 75 x 2 000 mm (K 36 R)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier