• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Appareil de contrôle de couple · électronique · 1–25 Nm ∙ Hexagone massif 6,3 (1/4 pouce) ∙ 1 – 25

Réf.: 7903E
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
Type de produit Appareils de contrôle de couple

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7903E
EAN / GTIN 4000896167425
Réf. fabricant 7903E
Article hors catalogue L60140 2665

Description

Description:

Utilisation :
Vérification simple et rapide des clés dynamométriques
  • Utilisation simple et intuitive
  • Grand écran avec chiffres de 17 mm
  • Fonction feux tricolores pour l'évaluation de la valeur mesurée AVEC signal acoustique
  • Plage de mesure calibrée dans le sens de rotation à droite
    (les mesures à partir de 1 Nm sont possibles avec un écart d'affichage d'environ ± 2 %)
  • Douille six pans fixe extérieur ∙ taille 10 mm, adaptateur inclus Six pans extérieurs 10 = 3/8 pouce → Carré femelle 10 mm = 3/8 pouce et Six pans extérieurs 10 = 3/8 pouce → Carré femelle 6,3 mm = 1/4 pouce
  • Affichage du couple commutable en Nm ∙ dNm ∙ cNm ∙ kgfm ∙ kgfcm ∙ gfm ∙ lbf.ft ∙ lbf.in ∙ ft.lb ∙ in.lb ∙ ozfin ∙ inoz
  • Sélection des unités souhaitées configurable
  • Matériel de fixation (non compris dans la livraison) : vis à 6 pans intérieurs ISO 4762 – M6 – 8.8
  • Poids brut, coffret plastique et accessoires inclus env. 2,9 kg
  • Saisie facile de jusqu'à 15 valeurs cibles différentes et de la tolérance autorisée correspondante dans une plage de ± 1 % à ± 15 %
  • Précision ± 1 % (écart d'affichage maximal)
  • Affichage numérique ∙ 3 méthodes de mesure
    • Reconnaissance automatique du point d'inflexion (First Peak ∙ Clic)
    • Mesure de la valeur de crête (Final Peak ∙ Dial)
    • Valeur de mesure / d'affichage en continu (Track)
  • Triple signalisation du résultat de la mesure :
    • Affichage des chiffres en taille de 17 mm
    • Fonction feux de signalisation pour l'évaluation de la valeur du couple de serrage (Jaune = trop faible ∙ Vert = OK ∙ Rouge = trop élevé)
    • Signal acoustique
  • Boîtier robuste en aluminium pour une utilisation en atelier, surface avec revêtement en poudre
  • Grand écran LCD avec rétroéclairage, à fort contraste lumineux et facile à lire
  • Possibilité de travaux autonomes grâce à une batterie externe (5 V ∙ 1 A)
  • Consommation électrique maximale : 0,5 W ∙ Niveau d'efficacité énergétique 6
  • Fonction de contrôle rapide avec réinitialisation automatique, sans valeur cible ni tolérance, sans évaluation
  • Compatible avec le logiciel de contrôle HAZET Torque-Testing 7901E-D, prise micro-USB pour l'alimentation électrique et le transfert de données
  • Degré de protection IP 40, écran et clavier à membrane protégés contre les éclaboussures d'eau
  • 10 langues de menu réglables : allemand ∙ anglais ∙ français ∙ espagnol ∙ italien ∙ danois ∙ finlandais ∙ suédois ∙ norvégien ∙ portugais
  • Compris dans la livraison :
    • Adaptateur d'alimentation USB 90-264 volts CA pour 47-63 Hz
      Tension de sortie : 5 V ∙ 1000 mA ∙ USB 2.0 connecteur A
      Adaptateurs de prise secteur inclus pour UE ∙ UK ∙ USA ∙ AUS
    • Câble (2 m) USB 2.0 connecteur A - USB 2.0 connecteur micro-USB
    • Certificat d'étalonnage et courte notice d'utilisation (mode d'emploi détaillé à télécharger en ligne)
    • Fixation stable sur l'établi
  • Entraînement : Hexagone massif 10 mm (3/8 pouce), Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce), Carré creux 10 mm (3/8 pouce)
  • Dimensions / longueur : 175 mm x 64 mm x 72 mm
  • Poids net (kg): 1.15 kg