• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Unité mobile de translation - GIMS 150-6

Réf.: 79021900403
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Ponceuses à bande

Numéros d’identification et classifications

Référence article 79021900403
EAN / GTIN 4014586878683
Réf. fabricant 79021900403

Description

Description:

  • Unité mobile de déplacement
  • GIMS 150-6
  • unité mobile de déplacement pour des travaux de ponçage efficaces ″sur place″ au sol

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 6 kW
  • tension 3 x 400/440V 50/60Hz
  • vitesse de rotation à vide 3 000 1/min
  • dimensions de la bande 150 x 2 000 mm
  • poids 131 kg

Avantage(s):

  • Ponçage et crépissage très efficaces des cordons de soudure au sol
  • Sur-ponçage et décalaminage des pièces en acier
  • Position de travail confortable grâce à une position de travail droite
  • Faible distance par rapport au mur
  • Position du timon réglable en continu
  • Butée de profondeur

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier