Machine à ébavurer - GRIT GXE

Réf.: 79010500403
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 2 à 3 semaines

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Type de produit Ponceuses à bande

Identification et classification

Référence article 79010500403
Copier
EAN / GTIN 4014586857879
Copier
Réf. fabricant 79010500403
Copier
Article hors catalogue L00010 3179
Copier
Fabricant C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Machine à ébavurer
  • GRIT GXE
  • Machine à ébavurer extrêmement efficace pour l'artisanat et les petites séries

Caractéristique(s):

  • Consommation nominale 2,2 kW
  • tension 3 x 400/440V 50/60Hz
  • vitesse de rotation à vide 1 500 1/min
  • dimensions max. des outils Ø x largeur 250 x 60 mm
  • poids 32 kg

Avantage(s):

  • Extensible de manière modulaire avec un pied de machine stable, également avec aspiration intégrée
  • Un moteur triphasé robuste permet un ébavurage à vitesse constante
  • Pour l'ébavurage de tubes, profilés et matériaux plats métalliques jusqu'à une largeur de pièce de 75 mm
  • Possibilité de raccordement pour une aspiration externe
  • Large gamme de brosses métalliques disponibles
  • Ébavurage efficace
  • Disjoncteur de protection du moteur

Livraison:

  • 1 prise CEE (16 A)
  • Livré sans brosse métallique

Téléchargements et documents

Produits adaptés