Pince coupante de côté pour l’électronique de précision avec gaines bi-matière brunie 125 mm

Réf.: 79 62 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 79 62 125
    EAN / GTIN 4003773065142
    Réf. fabricant 79 62 125
    Article hors catalogue L70010 975

    Description

    Description:

    • pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
    • tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles
    • également disponibles sans biseau pour une coupe à ras
    • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
    • env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard
    • charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture
    • double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière
    • Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée
    • tête pointue
    • avec serre-fils (dévissable) – plus de projection incontrôlée des morceaux de fil coupés

    Caractéristique(s):

    • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 0,8mm
    • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0,1 - 1,3mm
    • Longueur des mâchoires (B) : 11mm
    • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
    • Largeur de la tête (A) : 11mm
    • bruni
    • Avec étuis multicomposants
    • poli
    • Tranchant sans facette