Pince coupante de côté pour l’électronique de précision avec gaines bi-matière brunie 125 mm

Réf.: 79 42 125 Z
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 79 42 125 Z
EAN / GTIN 4003773078449
Réf. fabricant 79 42 125 Z
Article hors catalogue L70010 1551

Description

Description:

  • pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
  • tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles
  • également disponibles sans biseau pour une coupe à ras
  • tranchants trempés par induction, dureté d'env. 62 HRC
  • env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard
  • charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture
  • double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière
  • Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée
  • pour un résultat de coupe à ras optimisé pour matériaux doux
  • pour montages à tolérances serrées, pour une configuration précise des extrémités de fils

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0,1 - 1,3mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 11mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
  • Largeur de la tête (A) : 11mm
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • pour la coupe à ras de matériaux tendres