Pince coupante de côté de précision pour l’électronique ESD avec gaines bi-matière brunie 120 mm

Réf.: 79 22 120 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 79 22 120 ESD
EAN / GTIN 4003773061618
Réf. fabricant 79 22 120 ESD
Article hors catalogue L70010 965

Description

Description:

  • poignées dérivant l'électricité statique – dissipative
  • pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
  • tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles
  • également disponibles sans biseau pour une coupe à ras
  • tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
  • env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard
  • charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture
  • double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière
  • Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée
  • tête miniature

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 0,8mm
  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0,1 - 1,3mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 6,5mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
  • Largeur de la tête (A) : 9mm
  • ESD : oui
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant sans facette

Norme:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop