• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince coupante de côté de précision pour l’électronique ESD avec gaines bi-matière brunie 120 mm

Réf.: 79 02 120 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 79 02 120 ESD
EAN / GTIN 4003773061595
Réf. fabricant 79 02 120 ESD
Article hors catalogue L70010 963

Description

Description:

  • poignées dérivant l'électricité statique – dissipative
  • pinces de précision pour travaux de coupe très délicats, par ex., dans le domaine de l'électronique et de la mécanique de précision
  • tranchants meulés avec grande précision, affûtés, dotés de très petits biseaux pour la coupe exacte de composants électroniques sensibles
  • également disponibles sans biseau pour une coupe à ras
  • tranchants de précision trempés par induction, dureté d'env. 64 HRC
  • env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard
  • charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture
  • double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière
  • Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée
  • tête miniature

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe fil mi-dur (diamètre) : Ø 1,0mm
  • Valeurs de coupe du fil dur (diamètre) : Ø 0,6mm
  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0,2 - 1,4mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 6,5mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
  • Largeur de la tête (A) : 9mm
  • ESD : oui
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants
  • poli
  • Tranchant avec très petite facette

Norme:

  • DIN ISO 9654
  • DIN EN 61 340-5