Exécution:
Tête avec 4 coupes. Vitesse de perçage accrue grâce aux 4 arêtes. Durée de vie doublée par rapport aux modèles à 2 arêtes. Conception large à 4 hélices. TARGET TIP TECHNOLOGY - Pointe courbée plus affûtée:
Perçage plus précis, aucun glissement sur la surface, agressif dans l’acier au béton et vitesse de perçage plus rapide.
Certification PGM - confirme des trous de perçage parfaitement adaptés aux chevilles, tant pour les ancrages chimiques que mécaniques.
Dans une cassette en plastique compatible PACKOUT.
Utilisation:
Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie − avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, permet des perçages parfaitement cylindriques. Conception à 4 hélices pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d’efforts et de charge pour la machine.
Contenu:
Forets marteaux
789050: 1 pièce de chaque
Réf. 5; 6 Longueur 115 mm;
Réf. 6; 8; 8; 10 Longueur 165 mm;
Réf. 12 Longueur 160 mm