Foret marteau en carbure brasé SDS-plus “7X”, ⌀×longueur totale: 24X450mm

Réf.: 789058 24X450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

24 mm
Longueur totale 450 mm
Longueur de travail 400 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Nombre de dents Z 4
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789058 24X450
EAN / GTIN 4059952532233
Réf. fabricant 2608900150

Description

Exécution:

Nouvelle génération EXPERT SDS-Plus “7X” avec tête en carbure monobloc à 4 taillants soudée. Lèvres formées pour des performances élevées, une longue durée de vie et une usure réduite. Pas d’accrochage dans le béton armé.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie − avec confort de travail optimal. Très faibles vibrations, idéal pour les perçages circulaires. Conception à 2+2 hélices pour une évacuation rapide des poussières de forage, des vibrations réduites et une grande stabilité. Moins d'efforts et de contraintes pour la machine.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Foret marteau en carbure brasé SDS-plus “7X”, ⌀×longueur totale: 24X450mm

Foret marteau en carbure brasé SDS-plus “7X”, ⌀×longueur totale: 24X450mm

Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock
108,64 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
58,39 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock
48,40 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
24 mm 24 mm 24 mm
Queue SDS Plus SDS Plus SDS Plus
Type d'outils Carbure Carbure Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion Perçage à percussion Perçage à percussion
Type de produit Forets à béton Forets à béton Forets à béton