Foret marteau en carbure SDS-plus 20X200 mm

Réf.: 789010 20X200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    20 mm
    Longueur totale 200 mm
    Longueur hélice 150 mm
    Type d'outils Carbure
    Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
    Queue SDS Plus
    Nombre de dents Z 2
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 789010 20X200
    EAN / GTIN 4062406271404
    Réf. fabricant 789010 20X200

    Description

    Exécution:

    La pointe de centrage marquante et agressive permet un centrage actif et un guidage optimal pendant le perçage. Conception novatrice de la tête avec goujures courtes et droites pour un perçage bien plus rapide et une stabilité nettement supérieure, même dans le béton armé. Forme hélicoïdale optimisée en termes de vibrations avec renforcement d'âme. Le diamètre d'âme et le pas d'hélice du foret sont parfaitement adaptés l'un à l'autre et garantissent ainsi une transmission efficace de la force entre le marteau perforateur et la pointe en carbure.

    Avantage(s):

    • Les goujures hélicoïdales courtes et les méplats de serrage concaves (effet de frappe) garantissent une évacuation rapide des poussières de perçage.
    • Marques d'usure: permettent de déterminer si l'outil convient encore pour le perçage de trous de cheville.
    • Arêtes d'âme supplémentaires de forme spéciale: fragmentation efficace du béton.

    Utilisation:

    Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie - avec confort de travail optimal.

    Remarque(s):

    Lors de l'utilisation de forets extra longs (> 500 mm), prépercer avec un foret court de même diamètre (pour éviter les ruptures dues à la flexion).