• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cutting rotating tools 125x1x20 mm 51B 126 C75 B 53 ST hss

Réf.: 788700
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 788700
EAN / GTIN 9003177887000
Réf. fabricant 788700
Article hors catalogue L50140 1112

Description

Description:

Le disque à tronçonner PREMIUM CBN de Tyrolit vous offre de nombreux avantages lors de l'usinage d'outils rotatifs en acier rapide (HSS). Grâce au système de liant innovant, combiné à la qualité de grain appropriée, il est possible d'obtenir des performances de coupe parfaites et une durée de vie maximale. L'arête de coupe extrêmement refroidie de ces outils permet d'obtenir les résultats les plus précis et une résistance à l'usure optimale, portant ainsi vos processus de travail à un nouveau niveau de performance.

Caractéristique(s):

  • Form: 1A1R MEULE PLATE
  • Spécification : 1 - 5
  • Dimension (D x T x H): 125 x 1 x 20 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 1 mm
  • Alésage: 20 mm
  • Granulométrie: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier rapide
  • Outillage pour: Tronçonneuses stationnaires

Avantage(s):

  • Performance de coupe parfaite grâce à l'ensemble de liants innovant et à la qualité de grain adaptée

Utilisation:

  • Disque à tronçonner à haute performance CBN pour l'acier rapide
  • Pour le tronçonnage sous arrosage sur des machines stationnaires

Recommandation(s):

  • Vitesse de travail maximale de 50 m/s avec avance manuelle ou automatique