• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon hiver à bretelles HV Femme C50

Réf.: 788519773399C50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles pantalons femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme (stature 168 cm +/- 4 cm)
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Taille INT Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm
30 32 34 C30 XS 62 84 75
32 34 36 C32 XS 65 87 76
34 36 38 C34 S 68 90 77
36 38 40 C36 S 71 93 78
38 40 42 C38 M 74 96 79
40 42 44 C40 M 78 99 80
42 44 46 C42 L 82 102 81
44 46 48 C44 XL 86 106 82
46 48 50 C46 XL 90 110 83
48 50 52 C48 2XL 95 115 83
50 52 54 C50 2XL 101 120 83
52 54 56 C52 3XL 107 125 83

Mesure
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
Couleur gelb / schwarz
Taille de confection DE 50
Type de produit Salopettes de signalisation

Numéros d’identification et classifications

Référence article 788519773399C50
EAN / GTIN 7330509551226
Réf. fabricant 788519773399C50

Description

Exécution:


Matière principale
100% polyester, oxford, laminé, imperméable 15000 mm, coupe-vent, respirant Ret 8, 5, 200 g/m²

Poches
Poche arrière avec soufflet et rabat et fermeture auto-agrippante
Poche mètre avec porte-couteau et poche stylo
Poche jambe avec soufflet et rabat
Poches latérales avec doublure polaire
Poche intérieure avec rabat
Poche extérieure de protection du genou

Détails
Boucle latérale pour marteau
Poche d'identité amovible
Boucles, une avec anneau en D
Bracelets élastiques amovibles
Garde-neige avec ouverture auto-agrippante et bouton
Elastique à la taille, ceinture étendue au dos
Doublure
Doublure en coton

Fonctionnalité
Matière respirante étanche au vent et à l'eau, coutures étanches
Coupe femme

Finition
Jambes avec fermeture à glissière

Renforcement
Renforcement en CORDURA® aux genoux

Reflex
Bandes réfléchissantes autour des jambes

Description:

  • Pantalon d'hiver doublé en tissu durable coupe-vent et imperméable avec coutures étanches
  • Le vêtement est doté d'une guêtre à neige avec ouverture auto-agrippante et bretelles amovibles
  • Pour une sécurité et une protection optimales contre les intempéries, le pantalon est certifié haute visibilité et protection contre la pluie et le froid
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471 classe 2, EN ISO 20471 classe 3 ainsi que 4872
  • EN 342 et EN 343

Norme:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Z
  • EN ISO 20471, class 3 together with 4872, 4472
  • EN 342 together with 4872 and 4472