Foret à centrer, Longueur totale: 120mm

Réf.: 788070 120
Copier
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Disponibilité

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

8 mm
Longueur totale 120 mm
Type d'outils HM
⌀ queue 7,4 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Type de produit Foret a centrer pour trepans 788100

Numéros d’identification et classifications

Référence article 788070 120
Copier
EAN / GTIN 4002395357291
Copier
Réf. fabricant 4932399125
Copier
Manufacturer Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Forets en carbure pour la maçonnerie, etc., pour adaptateurs spéciaux 788022.
Foret avec queue ronde.

Téléchargements et documents

Commande directe

Ajouter directement un article au panier: Veuillez indiquer une référence article ou un code article ici.

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier