Foret multi-usage en carbure long 8 mm

Réf.: 787045 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
78 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Queue: Queue cylindrique

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 8 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
Queue Queue cylindrique
Longueur hélice 300 mm
Longueur totale 400 mm
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 787045 8
EAN / GTIN 9002741045945
Réf. fabricant 0073000800100

Description

Exécution:

Plaquette en carbure rectifiée au diamant sur tous les côtés avec tranchants très acérés et très durs. Profil à quadruple étage breveté pour une évacuation rapide des poussières de forage.

Utilisation:

Forage rotatif précis dans le carrelage, la maçonnerie, le béton, le métal, le bois et le plastique.

Remarque(s):

Attention − à utiliser sans percussion!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop