Forets à béton en carbure 3,5 mm

Réf.: 786001 3,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
41 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HM
  • Norme: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: Queue cylindrique

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ foret 3,5 mm
    Type d'outils HM
    Norme DIN 8039; ISO 5468
    Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
    Queue Queue cylindrique
    Longueur hélice 30 mm
    Longueur totale 60 mm
    ⌀ queue 3,5 mm
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 786001 3,5
    EAN / GTIN 4058546404093
    Réf. fabricant 4932480124

    Description

    Exécution:

    Forets avec plaquettes en carbure tenaces et brasées à haute température. Forme des rainures asymétrique pour un bon transport des poussières de forage.
    Foret pour percussion avec plaquette robuste en carbure.

    Utilisation:

    Principalement pour le forage de trous de chevilles avec des perforateurs dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.
    Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l’acrylique et la céramique.
    Conviennent également pour le forage d’acier trempé.