Douille de démontage KABELEX® 1516 pour No. 1506 (pour contact 4,0 mm MOLEX)

Réf.: 78600006
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
    Type de produit Outil de démontage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 78600006
    EAN / GTIN 4018754049530
    Réf. fabricant 78600006
    Article hors catalogue L60010 3316

    Description

    Caractéristique(s):

    • Diamètre pour cote de contact: 4,0 mm
    • Diamètre intérieur: 5,6 mm
    • Longueur mm (L): 35 mm
    • No.: 1516 pour n° 1506 (pour contact 4,0 mm MOLEX)
    • Diamètre extérieur: 6,0 mm
    • Poids: 1 g