• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Foret à béton en carbure 5,5 mm

Réf.: 786000 5,5
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: Queue cylindrique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 5,5 mm
Type d'outils Carbure
Norme DIN 8039; ISO 5468
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue Queue cylindrique
Longueur hélice 50 mm
Longueur totale 85 mm
⌀ queue 5,5 mm
Nombre de dents Z 2
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 786000 5,5
EAN / GTIN 4002395332052
Réf. fabricant 4932363635

Description

Exécution:

Forets avec plaquettes en carbure tenaces et brasées à haute température. Forme des rainures asymétrique pour un bon transport des poussières de forage.
Foret pour percussion avec plaquette robuste en carbure.

Utilisation:

Principalement pour le forage de trous de chevilles avec des perforateurs dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.
Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l’acrylique et la céramique. Conviennent également pour le forage d’acier trempé.