MARTOR LAME GRAPHIQUE 784 , 10 par cassette

Réf.: 784.50
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
    Type de produit Lame

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 784.50
    EAN / GTIN 4002632911194
    Réf. fabricant 784.50
    Article hors catalogue L60170 409

    Description

    Description:

    Les GRAFIKKLINGS NR. 784 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 28,5 mm de long, 5,7 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.

    Les GRAFIKKLINGS NR. 784 est disponible sous la référence 784,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : GRAFIX piccolo.
      Couper :
      Meulage standard
    • Facettes de lame :
      caractéristiques de lame double

      :
      lame utilisable dans un sens
    • Matériau de base :
      Acier

    Caractéristique(s):

    • Matériau de base: Acier
    • Affûtage des lames: Affûtage standard
    • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
    • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

    Produits adaptés

    Accessoires