Description:
Les disques de ponçage collés en céramique sont principalement utilisés dans les ateliers et les ateliers de réparation. En meulage et l'affûtage de divers composants, ils sont particulièrement universellement applicables. Les spécifications correspondantes permettent une large gamme d'applications, du broyage grossier au broyage fin. Ces disques sont fournis dans un emballage prêt à l'emploi pour gagner de l'espace. Un jeu de bagues de réduction est déjà inclus dans l'emballage et peut également être commandé à nouveau.
Caractéristique(s):
- Forme : droite
- Granulométrie : 60
- Vs /max : 35 m/s
- Adéquation du matériau : Acier
- Spécification : 10A 60 M5A V217
- Dimensions (P x P x H) : 200 x 20 x 51 mm
- Diamètre: 200 mm
- Epaisseur: 20 mm
- Alésage : 51 mm
- Outil pour : Touret à meuler
Avantage(s):
- Utilisation universelle
- Durée de vie élevée
- Empilable
Utilisation:
- Universellement applicable pour l'usinage de divers composants en meulage grossier et fin