• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Raccord rapide Euro 3/8″ FI

Réf.: 7801009063
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7801009063
EAN / GTIN 4003665104003
Réf. fabricant 7801009063
Article hors catalogue L01750 636

Description

Description:

  • Raccord en laiton pour raccord enfichable avec profil Euro

Caractéristique(s):

  • Taille de connexion: 3/8″
  • Version : filetage femelle
  • Unité de vente : 1
  • Emballage : en vrac
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier