• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE EN CROIX 17/19/22/CARRE1/2

Réf.: 77A.TOD
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77A.TOD
EAN / GTIN 3148511214480
Réf. fabricant 77A.TOD
Article hors catalogue L60130 5016

Description

Description:

  • Points forts du produit: convient pour le desserrage des écrous de roue sur les voitures, les véhicules utilitaires et les camions
  • Si la clé est équipée d'un carré, celui-ci est interchangeable.

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 17 - 19 - 23
  • L [mm]: 400
  • carré [″]: 1/2
  • [kg]: 1,750