Lampe d'inspection, rechargeable

Réf.: 779.CL5PB
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
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 779.CL5PB
EAN / GTIN 3662424144936
Réf. fabricant 779.CL5PB
Article hors catalogue L60130 10654

Description

Description:

  • Haute performance: NORMAL 6,5h de lumière constante (300 lumens
  • 400 lux à 0,5 m), BOOST 3,5h de lumière constante (600 lumens
  • 700 lux à 0,5 m).
  • Construction robuste: Boîtier résistant aux chocs (IK08)
  • Résistant aux solvants d'atelier, aux produits chimiques courants et à l'immersion dans l'eau (IP67)
  • Une alarme se déclenche lorsque la batterie est faible, afin que l'utilisateur n'oublie pas la lampe après une réparation
  • Premier produit d'une série de lampes intelligentes, outils professionnels connectés dans le secteur automobile, dans le cadre de l'initiative FACOM 'Atelier du futur'
  • Grâce à sa base pivotante unique, la lumière peut être dirigée de manière précise et extrêmement flexible dans les espaces difficiles ou étroits
  • Grâce à sa conception polyvalente, jusqu'à six lampes peuvent être utilisées ensemble à tout moment grâce à plusieurs canaux de fréquence

Caractéristique(s):

  • L [mm]: 38
  • [g]: 350