• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Projecteur à LED 2500 LUMEN

Réf.: 779.2500RPB
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
Type de produit Lampes de poche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 779.2500RPB
EAN / GTIN 3662424158957
Réf. fabricant 779.2500RPB

Description

Description:

  • Un design unique et robuste
  • Une construction extrêmement robuste qui résiste à des chutes importantes
  • Rechargeable
  • Banque de puissance USB
  • permet de recharger de petits appareils via la batterie de la lampe
  • Capteur de mouvement pour un fonctionnement mains libres et une économie de la batterie

Caractéristique(s):

  • 8,4 volts
  • Batterie Li-Ion
  • Banque de puissance 5 volts
  • 2.500 lumens
  • IP67
  • IK07
  • 1400g
  • Conditions de stockage: -10°C - 40°C
  • Conditions de charge et d'utilisation: 0°C - 40°C