• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Automatikmesser L.174 mm

Réf.: 77621002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cutters

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77621002
EAN / GTIN 4018754229826
Réf. fabricant 77621002
Article hors catalogue L60010 5079

Description

Description:

  • Avec rétraction automatique de la lame
  • Les lames de rechange peuvent être déposées dans le manche
  • Changement de lame sans outils
  • Avec trou de suspension
  • Convient pour couper du carton, du caoutchouc, du cuir, du bois, etc
  • Corps en zinc moulé sous pression

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 174 mm
  • Poids: 197 g

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier