• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Couteau à dénuder avec lame à crochet

Réf.: 77620010
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
Type de produit Cutter de sécurité

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77620010
EAN / GTIN 4018754275724
Réf. fabricant 77620010
Article hors catalogue L60010 6185

Description

Description:

  • Pour les sections rondes et les fentes longitudinales de la gaine de câble
  • Dénudage précis, rapide et sûr de tous les câbles ronds courants de 4 à 28 mm D.
  • L'endommagement des conducteurs internes est exclu en ajustant continuellement la profondeur de coupe

Caractéristique(s):

  • Diamètre maxi (mm): 28 mm
  • Diamètre min. (mm): 4 mm
  • Poids: 82 g