Fixation de rail pour montant d'échelle Acier inoxydable

Réf.: 77568
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type de produit Accessoires pour échelles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 77568
    EAN / GTIN 4031405775688
    Réf. fabricant 077568

    Description

    Description:

    • Pour le montage latéral, si le montage au milieu de l'échelle fixe n'est pas possible pour des raisons d'espace, par exemple pour les échelles d'échecs d'une largeur libre de 300 mm

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier inoxydable
    • Installation requise : A monter avec un outil

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier