• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Support mural réglable Échelle à un montant

Réf.: 77558
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77558
EAN / GTIN 4031405775589
Réf. fabricant 077558

Description

Description:

  • Réglable de 115 à 173 mm
  • Espacement des trous de 219 à 304 mm
  • Diamètre du trou : 16 mm
  • Plages de réglage plus larges sur demande

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable V4A
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Plage de réglage : 58 mm
  • Distance max. Du mur : 173 mm
  • Distance min. Du mur : 115 mm