Jointing stones 12x32 mm C280J5V18 carbide/hss

Réf.: 775476
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
    Type de produit Pierre à dresser

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 775476
    EAN / GTIN 9003177754760
    Réf. fabricant 775476

    Description

    Description:

    Pour obtenir la qualité de rabotage maximale, les têtes de micro-rabots sont dressées à l'aide de pierres. Les produits de Tyrolit permettent d'obtenir des effets de dressage optimum. Ce produit permet de dresser des fers de rabot en acier rapide et carbure de tungstène.

    Caractéristique(s):

    • Form: 9030 PIERRE RONDE
    • Spécification : C 280 J5 V18
    • Dimension (D x L): 12 x 32 mm
    • Diamètre: 12 mm
    • Epaisseur: 32 mm
    • Granulométrie: 280
    • Vs /max: 35 m/s
    • Aptitude des matériaux: Acier rapide;Carbure de tungstène

    Avantage(s):

    • Coupe froide
    • Bon profilage

    Utilisation:

    • Pour le nivellement des têtes de rabotage en Métal dur et en acier rapide