• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Aide à l'accès emboîtable

Réf.: 77541
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Accessoires pour échelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77541
EAN / GTIN 4031405775411
Réf. fabricant 077541
Article hors catalogue L90110 215

Description

Description:

  • Enfichable
  • Rotation avec poignées et verrou tournant
  • Pour l'entrée dans les échelles à cage avec rails de protection de colonne montante

Caractéristique(s):

  • Largeur: 426 mm
  • Longueur : 1400 mm
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier