• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle à un montant en acier galvanisé

Réf.: 77534
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelles de toit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77534
EAN / GTIN 4031405775343
Réf. fabricant 077534
Article hors catalogue L90110 597

Description

Description:

  • Rail de protection de montée soudé avec des barreaux
  • Complet avec languettes de connexion
  • Protection latérale en plastique pour échelles en acier
  • Protection antidérapante soudée latéralement en acier inoxydable sur les échelles en acier inoxydable
  • Protection anti-glissement en aluminium boulonnée sur le côté pour échelles en aluminium
  • Largeur de fil : 370 mm pour échelles en aluminium et en acier
  • Largeur de fil : 400 mm pour échelles en acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 370 mm
  • Longueur : 1960 mm
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Exécution de l'étape : Germes

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires