• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Projecteur de travail noir-vert Flux lumineux 2800 lm

Réf.: 77490015
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
Référence article 77490015
EAN / GTIN 4018754341382
Réf. fabricant 77490015

Description

Description:

  • Batterie Li-Ion intégrée
  • LED COB 30 W avec 2800 lm
  • Modes d'éclairage réglables avec trois niveaux de luminosité : 100% / 50% / 25%
  • Rechargeable via un port micro USB (temps de charge d'environ 8 heures)
  • support de montage réglable à 180° et poignée de transport pour une utilisation individuelle
  • Grâce à IP64, il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur

Caractéristique(s):

  • Flux lumineux: 2800 lm
  • Couleur: noir-vert
  • Poids: 700 g