• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Mètre pliant en bois 2 m

Réf.: 77470002
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
Type de produit Mètres pliants

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77470002
EAN / GTIN 4018754332052
Réf. fabricant 77470002
Article hors catalogue L60010 7416

Description

Description:

  • Bois de hêtre
  • Classe de précision III
  • Raccord angulaire en bande d'acier trempé
  • Verrou d'angle breveté à 90°
  • Affichage des degrés sur les 1e et 2e. Lien
  • Mise à l'échelle recto verso en argent avec nombres décimaux
  • Marquage ce
  • Finition peinture noire

Caractéristique(s):

  • Hauteur mm (h): 16 mm
  • L [m]: 2 m
  • Longueur mm (L): 235 mm
  • Poids: 105 g
  • Largeur mm (b): 36 mm