Balance en acier

Réf.: 77460001
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
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77460001
EAN / GTIN 4018754049165
Réf. fabricant 77460001
Article hors catalogue L60010 1761

Description

Description:

  • Avec pas métrique et pouce
  • Longueur 300 mm

Caractéristique(s):

  • Pas du bord inférieur mm: 0,5; 1 mm
  • Graduation bord supérieur ″: 1/16, 1/32, 1/64 ″
  • Hauteur mm (h): 1 mm
  • Longueur mm (L): 300 mm
  • Poids: 26 g