• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Brosse d'étrier de frein L.225mm laiton 2 rangées

Réf.: 77440002
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
Référence article 77440002
EAN / GTIN 4018754331178
Réf. fabricant 77440002
Article hors catalogue L60010 7409

Description

Description:

  • Garniture en fil de laiton, ondulé 0,25 mm
  • Poignée à deux composants avec trou de suspension
  • modèle étroit
  • Tonte extrêmement résistante pour un effet de brossage très élevé
  • Utilisation universelle

Caractéristique(s):

  • Rangées: 2
  • Longueur de la garniture: 22 mm
  • Corps: manche à 2 composants
  • Garniture: laiton
  • Longueur mm (L): 225 mm
  • Poids: 70 g