Miroir télescopique en acier inoxydable taille 2 1/4 / 57 mm

Réf.: 77401057
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
Type de produit Miroir

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77401057
EAN / GTIN 4018754235858
Réf. fabricant 77401057
Article hors catalogue L60010 5082

Description

Description:

  • Miroirs en acier inoxydable incassables (prévention FOD)
  • Élimination des connexions à vis (prévention FOD)
  • Bras télescopique en acier inoxydable
  • Joint à rotule (pivotant à 180°), auto-tendeur
  • Poignée en plastique spéciale permettant une prise ferme et un travail sûr, résistant aux produits chimiques

Caractéristique(s):

  • Dimensions du miroir mm: 57 mm
  • Gr.: 2.1/4″/57 mm
  • Hauteur mm (h): 17 mm
  • Longueur mm (L): 178-921 mm
  • Poids: 70 g
  • Largeur mm (b): 60 mm