Plage de mesure de l'étrier électronique de la bande de roulement 25/1 mm

Réf.: 77371005
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
    Type de produit Jauge de profondeur

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 77371005
    EAN / GTIN 4018754251582
    Réf. fabricant 77371005
    Article hors catalogue L60010 5945

    Description

    Description:

    • Grand écran LCD avec lecture claire, hauteur des chiffres 9,5 mm
    • Précision d'affichage 0,01 mm/ 0,0005″
    • Bouton-poussoir marche/arrêt
    • Unité de mesure commutable mm/pouce
    • Position zéro à chaque position
    • Avec 1 piles 3 V (type CR2032) emballées conformément au numéro ONU 3091, classe 9

    Caractéristique(s):

    • Plage de mesure mm/″: 25/1 mm
    • Poids: 60 g