• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plage de mesure du pied à coulisse 150/6 mm

Réf.: 77371002
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
Type de produit Metre-ruban

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77371002
EAN / GTIN 4018754167692
Réf. fabricant 77371002
Article hors catalogue L60010 2970

Description

Description:

  • Avec couvercle de boîtier en métal et boutons-pression en métal
  • Mécanique en acier inoxydable, conception durcie
  • Avec et sans molette (incluse, auto-assemblable)
  • Grand écran LCD avec lecture claire, hauteur des chiffres 9 mm
  • Précision d'affichage 0,01 mm/ 0,0005″
  • Becs de mesure finement rectifiés et rodés
  • Bouton-poussoir marche/arrêt
  • Avec mesure de profondeur
  • Unité de mesure en mm ou en pouce, position zéro à chaque position
  • Avec 2 piles 3 V (type CR2032) emballées conformément au numéro ONU 3091, classe 9
  • Dans la boîte en plastique

Caractéristique(s):

  • Plage de mesure mm/″: 150/6 mm
  • Poids: 312 g