Force de traction du poussoir magnétique 1800 g D.15 mm L.525 mm

Réf.: 77260060
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
    Type de produit Aimants

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 77260060
    EAN / GTIN 4018754048762
    Réf. fabricant 77260060
    Article hors catalogue L60010 4041

    Description

    Description:

    • Elévateur magnétique flexible avec poignée ergonomique
    • Aide pratique pour une utilisation dans l'atelier, l'industrie et le ménage
    • Vous permet de ramasser des objets ferreux perdus tels que des vis ou des outils dans des endroits difficiles d'accès

    Caractéristique(s):

    • Force de traction (g): 1800 g
    • Diamètre (mm): 15 mm
    • Longueur mm (L): 525 mm
    • Poids: 230 g