Force de traction du poussoir magnétique 500 g D.8 mm L.460 mm

Réf.: 77260025
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
    Type de produit Aimants

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 77260025
    EAN / GTIN 4018754048755
    Réf. fabricant 77260025
    Article hors catalogue L60010 1904

    Description

    Description:

    • Elévateur magnétique flexible avec poignée ergonomique
    • Aide pratique pour une utilisation dans l'atelier, l'industrie et le ménage
    • Vous permet de ramasser des objets ferreux perdus tels que des vis ou des outils dans des endroits difficiles d'accès

    Caractéristique(s):

    • Force de traction (g): 500 g
    • Contenu: 500 g
    • Diamètre (mm): 8 mm
    • Longueur mm (L): 460 mm
    • Poids: 70 g