Clé à fourche 16 Z 7/16

Réf.: 7720110
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Embout a fourche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7720110
    EAN / GTIN 4002805920145
    Réf. fabricant 7720110

    Description

    Description:

    Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
    Diamètre du porte-journal : 16 mm

    Caractéristique(s):

    • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 16 mm
    • Largeur totale [mm]: 29 mm
    • Largeur de la tête 2 [mm]: 29 mm
    • Hauteur de la tête 2 [mm]: 7 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Ouverture de clé 1 [AF]: 7/16″
    • Entraxe [métrique]: 32,0 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier