• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DREMOMÈTRE F 1,1/2″ 1500-3000 Nm, en boîte

Réf.: 7717240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Drehmomentschlüssel

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7717240
EAN / GTIN 4002805857229
Réf. fabricant 7717240

Description

Description:

Serrage contrôlé dans la plage de couple de 1500 à 3000 N·m, Utilisation dans pratiquement tous les secteurs de la fabrication industrielle, Version :, Classification DIN EN ISO 6789:2003 type II, classe A avec certificat d'usine. Calibrage sur un écart admissible inférieur ou égal à +/- 3 %. Pour votre sécurité, le résultat dépasse les exigences de la norme (+/- 4 %)., Carré 1.1/2″ avec système de retenue à goupille DIN 3120 - F 40, ISO 1174, Déclenchement automatique à course courte, avec signal de déclenchement perceptible et audible, Graduation simple avec incréments correspondants de 50 N·m, Echelle unique avec une division d'échelle de 50 N-m, Avantage technique / Fonction :, Légère et solide (car le corps est fabriqué à partir d'un alliage d'aluminium), Pas de décalage des valeurs et d'influence sur la précision en travaillant avec les deux mains ou en opérant à l'extérieur de la poignée (comme avec les clés dynamométriques classiques)., Pas de décalage des valeurs et d'influence sur la précision en travaillant avec les deux mains ou en opérant à l'extérieur de la poignée (comme avec les clés dynamométriques classiques)., L'équerre d'entraînement et le point de pivotement sont tous deux situés sur un même axe, ce qui garantit une grande sécurité d'application, extensible pour réduire la charge de travail de l'utilisateur, Usure extrêmement faible grâce à la réduction de la force du mécanisme de levier, Forgeage d'une chaîne à levier à partir de la forge de qualité du groupe, La plus grande précision même en cas d'utilisation intensive et continue, Longue vie et longue durée de vie, Utilisation simple - serrage rapide et sûr du couple, Réglage agréable grâce à un bouton de réglage captif à l'extrémité de la poignée, Pour le resserrage contrôlé vers la droite

Caractéristique(s):

  • distance du boîtier - centre carré : 35 mm
  • Type/entraînement : Carré simple
  • carré d'entraînement [métrique] : 40 mm
  • carré d'entraînement [impérial] : 1,1/2″
  • direction de serrage : Droite
  • stockage/contenu : Boîte en tôle
  • mécanisme de déclenchement : Déclenchement à court terme
  • couple (max.) [N·m] : 3000 N·m
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier