• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à fourche 16 Z 17 mm

Réf.: 7710740
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Embout a fourche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7710740
EAN / GTIN 4002805871171
Réf. fabricant 7710740
Article hors catalogue L60160 869

Description

Description:

Pour résoudre des problèmes de montage difficiles
Diamètre du porte-journal : 16 mm

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 16 mm
  • Largeur totale [mm]: 41,5 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 41,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 9 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Clé de serrage 1 [mm]: 17
  • Entraxe [métrique]: 32,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier