• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pointe à tracer au carbure

Réf.: 77100001
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
Type de produit Pointes à tracer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 77100001
EAN / GTIN 4018754214341
Réf. fabricant 77100001
Article hors catalogue L60010 4878

Description

Description:

  • Forme droite
  • Arbre stable avec pointe en carbure
  • peut être rectifié
  • Support avec clip d’accrochage

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la pointe [mm]: 3,15 mm
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Poids: 40 g