Adaptateur carré 16 Z - 1/2″ - Adaptateur carré

Réf.: 7709570
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Embouts avec carré

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 7709570
    EAN / GTIN 4002805879306
    Réf. fabricant 7709570
    Article hors catalogue L60160 824

    Description

    Description:

    carré plein
    Diamètre du porte-journal : 16 mm
    Capacité de charge continue de 3/8″ à 135 N-m
    Capacité de charge continue de 1/2″ à 340 N-m

    Caractéristique(s):

    • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 16 mm
    • Carré d'entraînement [métrique]: 12,5 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1/2″
    • Capacité de charge permanente: 1/2″ = 340 Nm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Entraxe [métrique]: 32,0 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non